- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- アルミ 踏み台のおすすめ人気ランキング
アルミ 踏み台のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新596件の「アルミ 踏み台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ステップ台」、「小さい脚立」、「アルミ 踏台 2段」などの商品も取り扱っております。
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)
155
天板寸法・奥行(mm)
160
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
完成品
段数
1
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質
アルミ
最大使用荷重(kg)
80
段数
1
天板高さ(m)
0.17
取扱説明書
(0.26MB)
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ
タイプ
縞板
取扱説明書
(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)
400
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。
側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
仕様
組立式
天板寸法・幅(mm)
400
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
タイプ
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
300
ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質
アルミ
質量(kg)
5
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×320
天板高さ(m)
0.32
高さ内寸(mm)
ステップ部:(前)140(後)300
天板寸法(長さ×幅)(mm)
700×267
取扱説明書
(0.26MB)
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ合金/アルマイト仕上
仕様
組立式
材質
アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ
踏面:標準タイプ
段数
2
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)
120
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質/仕上
アルミ
踏ざん間隔(mm)
300
各種認証
エコマーク
設置・移動が簡単!!連結も可能な軽量足踏み台です。オプション連結ボルトセット(型式:GA-RKSET)を使用する事で同じ間口・奥行同士の足踏み台をタテ・ヨコともに連結ができます。
天板には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。
材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを使用しているので錆びにくく末永くご使用頂けます。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
段数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
ステンレス製 ネジ径M12×P1.75
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)
150
仕様
縞板天板
材質
アルミ合金製
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
段数
1
アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
40
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)
318
天板寸法・奥行(mm)
300
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ合金
仕様
固定式、固定式端具
材質
アルミ合金製
踏面幅(mm)
240
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ合金/アルマイト仕上
仕様
組立式
材質
アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ
踏面:標準タイプ
段数
3
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質
ポリプロピレン樹脂
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要)
使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ合金
材質
アルミ合金製
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
349
設置寸法昇降面(mm)
497
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
500